※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)

(2件のレビュー)
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(1m) 注文コード 33154527 品番 19×40
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,346
販売価格(税別)
9,405
内径×外径(Φmm)19×40 長さ(m)1 材質天然ゴム 使用可能温度範囲-50〜+80℃ 耐真空圧(Pa)13 アズワン品番6-590-18
注意
※カット品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33154432
2019-11-11
用途:
機械修理
製造業

早々の対応と思っていた通り、使用感で、満足しています。

対象商品:
33154396
2013-04-03
用途:
真空装置のパッキン

使用感は非常に良いが、素材が天然ゴムのためか2,3年で交換が必要になります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする