ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) TGK品番0007-22-96-41 仕様軟質チューブ用ロック式VRF装着可能 タイプオス、テーパー 注文コード33155884 品番VRM106
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はTGK品番・仕様・タイプなど14種類から選べます 他の種類を見る

軟質チューブ用の継ぎ手です。
VRMはロック式でVRFがつなげます。
VRFにはVRSがつけられます。
オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。

仕様
軟質チューブ用
ロック式
VRF装着可能
材質PP(ポリプロピレン) TGK品番0007-22-96-41 タイプオス、テーパー 適合チューブ内径(Φmm)1.5 アズワン品番5-1043-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33155902
2022-03-01
用途:
チューブの接続に使用しています。
サンアイ 様

沢山、必要としないのでこの位の数量で良いと思います。

対象商品:
33155902
2020-09-05
用途:
機械の部品で使っています。
愛和歯研 様 (サービス業)

同じ部品を捜していたところ、モノタロウさんで売っていたので購入。思っていたとおりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33155911
2019-01-04
用途:
歯科の歯の根の治療の際の吸引管に付けます
木村歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ピッタリです。これを探していました。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
33155911
2019-03-23
用途:
メンテナンスに使用

何時も、使っています。問題有りません。有難う御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
33155884
2017-09-16
用途:
管径同寸のタイゴンチューブ間の接続に使用した。
有限会社筑波物質情報研究所 様

急に必要になったので早速入手できて大変助かりました。将来、管径の異なるチューブの接続可能なサイズがあるか探す予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
33155902
2017-08-02
用途:
いくつかのチューブを連結するとき
教育・研究機関

オス・メスが互いにしっかりはまって使いやすいです。管理も簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする