アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材エルボ
ホースエルボー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
33156943
品番
WES-6×1/8
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10〜+70℃
寸法L1(mm)
28.5
寸法D1(Φmm)
6
寸法L2(mm)
21
取付ねじ(D2)
1/8(PT)
寸法D3(mm)
4
アズワン品番
6-7119-01
注意
※D1はタケノコ側の先端外径寸法です。D3はネジ側の内径寸法です。