アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材エルボ
ホースエルボー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
33157004
品番
WES-8×1/2
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥4,862
販売価格(税別)
¥
4,420
バスケットに入れる
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10〜+70℃
寸法L1(mm)
36
寸法D1(Φmm)
8
寸法L2(mm)
36
取付ねじ(D2)
1/2(PT)
寸法D3(mm)
5.6
アズワン品番
6-7119-07
注意
※D1はタケノコ側の先端外径寸法です。D3はネジ側の内径寸法です。