アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ジョイント・コネクター
ホースコネクター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
33157135
品番
GES-10×3/8
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10〜+70℃
寸法L1(mm)
43.5
寸法D1(Φmm)
10
取付ねじ(D2)
3/8(PT)
寸法D3(mm)
7
アズワン品番
6-7118-09
寸法AF(mm)
17
注意
※D1はタケノコ側の先端外径寸法です。D3はネジ側の内径寸法です。