アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ニップル
六角ホースニップル(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33157171
品番
1/4PT-9
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,372
販売価格(税別)
¥
1,247
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
14
寸法d(mm)
5.5
寸法L1(mm)
23
寸法D(Φmm)
9
適合流体
水、油、薬液、エアー
アズワン品番
1-9542-02