アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ニップル
六角ホースニップル(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33157205
品番
3/8PT-10.5
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
709
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
6.5
寸法L1(mm)
25
寸法D(Φmm)
10.5
適合流体
水、油、薬液、エアー
アズワン品番
1-9542-05