アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ニップル
六角ホースニップル(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33157214
品番
3/8PT-12.7
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,525
販売価格(税別)
¥
1,386
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
17
寸法d(mm)
9
寸法L1(mm)
27
寸法D(Φmm)
12.7
適合流体
水、油、薬液、エアー
アズワン品番
1-9542-06