※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ニップル
六角ホースニップル(SUS304)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33157284
品番
1PT-27
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,322
販売価格(税別)
¥
3,020
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
36
寸法d(mm)
19
寸法L1(mm)
40
寸法D(Φmm)
27
適合流体
水、油、薬液、エアー
アズワン品番
1-9542-13