SP scienceware
SP sciencewareの 研究関連用品・実験用必需品
SP sciencewareの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
SP sciencewareの 実験研究用配管材ストップコック
ストップコック(PP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33157661
品番
F30895-0000
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
プラグ上の矢印で流れる方向がわかります。
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、内部プラグ/PTFE(フッ素樹脂)
仕様
1/4″〜3/8″(6mm〜9mm)IDのチューブ用
タイプ
三方
内径×外径(Φmm)
4×6
耐圧力(kPa)
35PSI(240kPa)まで
アズワン品番
5-5052-04
商品説明動画
ストップコックF30894−0000三方(5-5052-03)
参考になった