万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ツインフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33157749
品番
101625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
見開きで2面飾れる定番フォトフレーム 記念品・贈答品におすすめです
適合サイズ
L判/ポスト判/2L判
色
キャメル
付属品
壁掛け用金具、マット1枚(ポスト判窓寸142×91mm)
寸法(mm)
窓寸:[左]168×118、[右]118×80
質量(g)
450
外寸(mm)
360×175
内寸(mm)
[左]178×128、[右]128×90
パッケージ
かぶせ箱