バークル
バークルの 研究関連用品・実験用必需品
バークルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
バークルの 実験研究用配管材フローモニター
フローモニター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33157826
品番
8720-2005
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,683
販売価格(税別)
¥
4,257
バスケットに入れる
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質
羽根/PP(ポリプロピレン)
色
青
材質(本体)
PMP(ポリメチルペンテン)
質量(g)
約15
使用温度(℃)
約60℃まで
チューブ径(Φmm)
Φ6〜11
アズワン品番
5-5688-01