ペアフレーム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33157925 品番 117700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

見開きで2面飾れる定番フォトフレーム 記念品・贈答品におすすめです

適合サイズL判 サイズLW_タテ ダークブラウン 仕様横置きのみ 寸法(mm)窓寸:120×82(左右同様) 質量(g)370 外寸(mm)350×136 内寸(mm)127×89(左右同様) パッケージかぶせ箱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33157864
2020-10-08
用途:
刺繍額
東洋商事ミシンセンター 様 (卸売・小売業)

刺繍額として使わせてまらってます。
お客様からも評判のいいフレームです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする