万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ペアフレーム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33157943
品番
117910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
見開きで2面飾れる定番フォトフレーム 記念品・贈答品におすすめです
適合サイズ
L判
サイズ
LW_タテ
色
ライトブラウン
仕様
横置きのみ
寸法(mm)
窓寸:120×82(左右同様)
質量(g)
370
外寸(mm)
350×136
内寸(mm)
127×89(左右同様)
パッケージ
かぶせ箱