万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
フォトフレームクラシック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33157968
品番
117895
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
記念品に大変喜ばれるフォトフレームです
適合サイズ
A4/B5
色
ダークブラウン
付属品
壁掛け用金具、縦横兼用スタンド、吊ひも付縦横兼用スタンド付、マット1枚付(B5判窓寸172×247mm)
寸法(mm)
窓寸:201×288
質量(g)
660
外寸(mm)
256×343
内寸(mm)
210×297
パッケージ
かぶせ箱