万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
フォトフレームクラシック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33157995
品番
105462
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
記念品に大変喜ばれるフォトフレームです
適合サイズ
L判
色
エメラルド
仕様
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド、縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:80×118
質量(g)
190
外寸(mm)
137×174
内寸(mm)
89×127
パッケージ
かぶせ箱+ヘッダー付OPP