万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
フォトフレームクラシック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158047
品番
105467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
記念品に大変喜ばれるフォトフレームです
適合サイズ
2L/KG
色
ワイン
付属品
マット1枚(ポスト判窓寸92×142mm)
仕様
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド、縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:119×169
質量(g)
300
外寸(mm)
174×224
内寸(mm)
128×178
パッケージ
かぶせ箱+ヘッダー付OPP