万丈
万丈の ファイリング
万丈の アルバム
万丈の フォトアルバム
Nラブスティ(Lovestay)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158108
品番
100135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
落ち着いた色合いのクラシック調のシンプルなフレームです
適合サイズ
L判
色
グリーン
仕様
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド、縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:80×118
質量(g)
184
外寸(mm)
136×174
内寸(mm)
89×127
パッケージ
かぶせ箱+ヘッダー付OPP