曜日別特売
100150 Nラブスティ(Lovestay) 万丈 33158126

100150 Nラブスティ(Lovestay) 万丈 33158126
100150 Nラブスティ(Lovestay) 万丈 33158126

Nラブスティ(Lovestay)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合サイズ2L判
グリーン
内容量1枚注文コード33158126品番100150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

落ち着いた色合いのクラシック調のシンプルなフレームです

適合サイズ2L判グリーン仕様壁掛け用金具・縦横兼用スタンド、縦横・掛け置き兼用寸法(mm)窓寸:119×169質量(g)314外寸(mm)174×225内寸(mm)128×178パッケージかぶせ箱+ヘッダー付OPP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする