万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ダブルフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158153
品番
101600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
七五三・結婚式・出産祝いなどの贈り物にも最適なフレーム
適合サイズ
2L判/八切判
色
グリーン
付属品
マット2枚(2L判窓寸115×155mm×2枚)
仕様
縦置き
寸法(mm)
窓寸:158×208mm(左右同様)
質量(g)
810
外寸(mm)
430×262
内寸(mm)
168×218(左右同様)
加工
裏板フロッキング
パッケージ
かぶせ箱