ピンチコックホフマン式

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33158273 品番
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥631
販売価格(税別)
574
寸法A(mm)28 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)6 寸法D(mm)19 寸法E(mm)22 仕様ネジ式 材質黄鋼製ニッケルメッキ アズワン品番6-651-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33158282
2020-02-16
用途:
車両メンテナンス用に

ラインを外した際に液体の漏れを防ぐために購入しました。太めのゴムチューブは無理ですが、それ以外は使い勝手が良いです。

対象商品:
33158264
2020-03-24
用途:
寸法間違い

E寸法27mmということで購入したが、届いたものは25mm。全く使い物にならない。

対象商品:
33158325
2019-08-13
用途:
ホースをピンチするときにつかいます
建設業・工事業

他の商品に比べがっちりと挟めるとでかなり名品だと思いました

対象商品:
33158264
2019-09-20
用途:
遠心ポンプ流出路の狭窄
その他業種

流路(シリコーンチューブ)狭窄作成を作成することができた。x線撮影に障害とならないようプラスチック製を作ることは可能ですか。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
33158264
2013-05-16
用途:
レギレターホース
吉村模型 様

押さえ込む場所にピンポイントに挟めて,細かい作業には其れから使って行きたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする