※使用例

ピンチコックモール式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番6-650-02 注文コード33158343 品番
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥262
販売価格(税別)
238
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番6-650-02 材質ステンレス(SUS201) 寸法(A×B×C)(mm)46×37.5×22.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:267

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33158343
2021-07-12
用途:
オイルチューブ交換
サービス業

やわらかいチューブなら止められますが、私が止めたかった6mmの燃料ホース(良くホームセンターで売られているピンクの透明ホース)は無理でした。

対象商品:
33158334
2021-03-23
用途:
ベールマンでのホースの止水
建設業・工事業

漏斗にシリコンホースでクリップしてます。問題なく使えましたので☆5つ。

対象商品:
33158352
2020-05-05
用途:
透視度計の排水
サービス業

シリコンチューブ 45333967 外径8mmは止める事ができました

対象商品:
33158343
2013-03-14
用途:
シリコンホース

外形10mmくらいのシリコーンホース用に購入しましたが、バネが弱くホースを完全に押し潰せませんでした。半開きくらいです。
説明にどのくらいのホースまで対応できるか書いてあるといいと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認致しましたが、
チューブの材質やまた同一材質でも、
各チューブの硬さが異なる為、適用チューブ径をお伝えすることが難しい、とのことでございました。
誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする