万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vベーシックフレーム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158379
品番
105614
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレーム
適合サイズ
A4/B5判/B5判
色
ナチュラル
付属品
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド、マット1枚(B5判窓寸172×242mm)
仕様
縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:199×287
質量(g)
340
外寸(mm)
241×329
内寸(mm)
210×297
パッケージ
かぶせ箱(白箱)