万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vベーシックフレーム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158406
品番
105617
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレーム
適合サイズ
A3判/B4判
色
ナチュラル
付属品
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド、マット1枚(B4判窓寸247×354mm)
仕様
縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:286×409
質量(g)
550
外寸(mm)
328×451
内寸(mm)
297×420
パッケージ
かぶせ箱(白箱)