万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Vベーシックフレーム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158424
品番
105619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレーム
適合サイズ
色紙
色
ブラウン
付属品
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド
仕様
色紙の厚みは3mmまで収納可能、縦横・掛け置き兼用
寸法(mm)
窓寸:232×262
質量(g)
350
外寸(mm)
274×304
内寸(mm)
242×272
パッケージ
かぶせ箱(白箱)