万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Nフレーム 2009
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158458
品番
105550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
アンティークなデザインフレーム
適合サイズ
L判
色
シルバー
仕様
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド
寸法(mm)
窓寸:77×115
質量(g)
165
外寸(mm)
119×157
内寸(mm)
89×127
パッケージ
かぶせ箱(白箱 金文字付)