アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用網/ネット
PTFE パンチングシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158492
品番
1.5×300
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
寸法(mm)
300角
穴径(Φmm)
1.5
穴ピッチ(mm)
3.0
厚さ(mm)
0.5
アズワン品番
1-6201-02
耐熱温度(℃)
250
注意
※棒状の材料から切り出しているため、シートを丸めた状態でお届けいたします。また、商品特性上、癖がついていることもございます。