万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Nフレーム 1001
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158494
品番
105556
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
アンティークなデザインフレーム
適合サイズ
L判
色
ブルー
仕様
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド
寸法(mm)
窓寸:80×118
質量(g)
172
外寸(mm)
120×158
内寸(mm)
89×127
パッケージ
かぶせ箱(白箱 金文字付)