Nフレーム 1001

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33158546 品番 105572
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

アンティークなデザインフレーム

適合サイズポスト判/2L判 キャメル 付属品マット1枚(ポスト判窓寸91×142mm) 仕様壁掛け用金具・縦横兼用スタンド 寸法(mm)窓寸:117×168 質量(g)300 外寸(mm)157×208 内寸(mm)127×178 パッケージかぶせ箱(白箱 金文字付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする