万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
Nフレーム 2010
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158589
品番
105575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
アンティークなデザインフレーム
適合サイズ
ポスト判/2L判
色
ブラック
付属品
マット1枚(ポスト判窓寸91×142mm)
仕様
壁掛け用金具・縦横兼用スタンド
寸法(mm)
窓寸:115×166
質量(g)
290
外寸(mm)
157×208
内寸(mm)
127×178
パッケージ
かぶせ箱(白箱 金文字付)