シリコンスポンジシート RA

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33158605 品番 300mm角×2mmt
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800

シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。

アズワン品番5-3030-01 材質シリコンゴム 厚さ(mm)2 寸法(mm)300×300 耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33158614
2018-09-10
用途:
金型予熱ヒーターの断熱用材
株式会社オーレックス 様

「スポンジシート」とあるように、微発泡のシリコーンゴム製です。
表面には発泡断面はなく、薄板状に成形されたものなので、平滑な表面です。
カットする際は、鋭角な切込みをすると角の部分から裂けやすいので、注意してください。

2人が参考にしています
対象商品:
33158675
2015-11-03
用途:
-50°〜+150°での断熱

熱膨張分を見ておかないといけません、2mm程度膨張は見ておく事。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする