万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
アクリルフレーム エニー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158643
品番
100415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
木とアクリルのおしゃれなマグネット式フォトフレーム インテリアに最適です
適合サイズ
ポスト判
色
ブラウン
仕様
横置きのみ
寸法(mm)
窓寸:152×106、アクリル:152×106×8
質量(g)
410
外寸(mm)
152×135×34
パッケージ
キャラメル箱