曜日別特売
100540 アクリルフレーム サム 万丈 33158677

100540 アクリルフレーム サム 万丈 33158677
100540 アクリルフレーム サム 万丈 33158677

アクリルフレーム サム

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合サイズL判
内容量1枚注文コード33158677品番100540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです

適合サイズL判仕様縦横兼用寸法(mm)窓寸:89×127質量(g)130外寸(mm)89×127×10内寸(mm)89×127パッケージキャラメル箱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33158677
2022-02-23
用途: プライスカード
Dog FamilyPyuna卸売・小売業

カードの取り外しが簡単にでき、見栄えも奇麗でとっても良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする