万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
アクリルフレーム サム
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158695
品番
100550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
適合サイズ
2L判
仕様
縦横兼用
寸法(mm)
窓寸:127×178
質量(g)
270
外寸(mm)
127×178×10
内寸(mm)
127×178
パッケージ
キャラメル箱