万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ケイティフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158799
品番
100655
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム
適合サイズ
L判 /ポスト判/2L判
色
グリーン
付属品
縦横兼用スタンド、マット2枚(L判窓寸89×120/ポスト判窓寸96×142)
寸法(mm)
窓寸:122×172
質量(g)
300
外寸(mm)
156×206
内寸(mm)
127×178
パッケージ
ヘッダー付OPP袋