万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ケイティフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158887
品番
100695
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム
適合サイズ
B5判/A4判
色
イエロー
付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド、マット1枚(B5判窓寸170×247)
寸法(mm)
窓寸:203×291
質量(g)
660
外寸(mm)
240×327
内寸(mm)
212×300
パッケージ
ヘッダー付OPP袋