No.B-125 耐熱シート アズワン 33158921

耐熱シート

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2枚)注文コード33158921品番No.B-125
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

洗って繰り返し使用できます。

アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-09
用途: 家のシステムキッチン、食器乾燥機底の水受け板にヒビが入った。
その他業種

部品交換でなく食器乾燥機の箱全体を替えなければいけないと言われて困っていた。
ビニールシートを考えたが、本品は耐熱でガラス製?なのが良いかと思って注文しました。
薄くて違和感なくフィットし、予想以上に良かったです!ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 33158921
2018-03-17
用途: シーラーの補修

10年以上使っているポリシーラーの熱線カバーが破れてきて、それの交換に使いました。
簡単に取り替える事が出来ました。大満足です。

2が参考にしています
2016-01-15
用途: 石油ストーブ燃料缶の高温防止用耐熱シートとして使用。
サトウ エイイチ建設業・工事業

石油ストーブ燃料缶を長時間使用すると市販ストーブ構造的に熱反射板の隣にある燃料缶が高温になることは仕方ないのだとは思いますが、浅学の朝知恵で耐熱シートを燃料缶に貼ったら
多少なりとも高温上昇を和らげることが出来るのでは?? 早速、御社のHPで様々な情報を仕入れ260°C迄耐える可。直接火を受けるのではないと思い460°C迄耐える接着剤と一緒に購入しました。なんとなんと、効果覿面。燃料缶の温度上昇を和らげることができました。耐熱シートの厚みが薄いので最初は購入をためらったのですが、クリアランスを考慮して購入しました。ありがとうございました。

8が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする