万丈
万丈の 掲示用品
万丈の ディスプレイ用品
万丈の フォトフレーム/写真立て
ケイティフレーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33158957
品番
100725
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
お部屋のイメージに合わせて選べるカラフルフレーム
適合サイズ
L判
色
グリーン
付属品
縦横置き兼用スタンド
寸法(mm)
窓寸:83×122
質量(g)
190
外寸(mm)
119×157158
内寸(mm)
89×127
パッケージ
ヘッダー付OPP袋