※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

発泡シリコンシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33159077 品番 SSP-4.0SN
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐熱・耐寒・耐候性・難燃性に優れています。
繰り返しの圧縮疲労に対する耐久性を備えています。

アズワン品番1-9873-05 材質発泡シリコン・粘着テープ(アクリル系粘着剤) 寸法(mm)500×1000×4t 使用温度範囲(℃)-60〜+180℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※SSP-SNタイプのみ粘着テープがついています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33159034
2017-02-16
用途:
クッション

価格がもっと安いと使いやすいので、コストダウンお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする