ペーパースタンプ台

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33159203 品番 NPA-2B
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

印影が乾きにくいカタログや光沢紙用に開発された吸収速乾型スタンプ台。
普通紙にも乾燥が早く、連続押印が可能。作業効率がアップします。
普通紙にはもちろん、インキが吸収しにくいアート・コート紙でも印影が素早く吸収乾燥。
押印後、すぐに積み重ね、コピー、FAXが可能です。
フタを開けたままでも、盤面は乾燥しません。
印影は耐水性、非転写性に優れています。
ゴム印の変質、目詰まりがありません。

インク色 インク油性染料インキ サイズ 適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙 本体寸法(mm)102×70×14 盤面サイズ(mm)88×55 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
柑橘の品種表示
教育・研究機関

柑橘の品種を果皮に行っている。マスキングテープにゴム印を押し一個ずつに品種を表示している。ゴム印が乾きにくかったり乾くのに時間がかかるとスタンプの文字が汚れたりすることがあった。このスタンプ台だと乾燥も早く擦っても文字が伸びたる汚れたりすることが無い。価格も高くなく楠とパフォーマンスに優れる品物であると感じた。黒、赤、朱、青、緑と色を揃えて使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする