ペーパースタンプインキ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33159368 品番 NPI-30V
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

印影が乾きにくいカタログや光沢紙用に開発された吸収速乾型スタンプ台。
普通紙にも乾燥が早く、連続押印が可能。作業効率がアップします。
普通紙にはもちろん、インキが吸収しにくいアート・コート紙でも印影が素早く吸収乾燥。
押印後、すぐに積み重ね、コピー、FAXが可能です。
フタを開けたままでも、盤面は乾燥しません。
印影は耐水性、非転写性に優れています。
ゴム印の変質、目詰まりがありません。

インク油性染料インキ インク色 適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙 容量(mL)30 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33159359
2019-11-03
用途:
文書受付処理のスタンプの補充
教育・研究機関

探してました。出入りの業者さんには在庫がなく、よくあるオフィス消耗品のカタログや、よく使う印鑑屋さんにも本体すらなく。これがあったことに感謝で星5です。

ここからは本体の感想になりますが、代替わりしてはいるものの、これの本体の青、黒を20年近く使っています。
時々、15センチ弱×3センチくらいのゴム印を使う時があるのですが、他のスタンプ台だと、盤面がフラットまたは淵にはめ込まれて凹んでいるため、大きなゴム印にまんべんなくインクをつけにくいのですが、このスタンプ台は盤面がふくらんでいるのでストレスなくインクをつけられます。閉め忘れても乾きにくいです。
また買いに来ます。どうかそれまで扱っていてくれますように…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする