100F80S-10F エラストマー粘着シート 持田商工 33159542 100F80S-10F エラストマー粘着シート 持田商工 33159542

エラストマー粘着シート

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33159542 品番 100F80S-10F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。

アズワン品番1-8541-01 タイプ片面弱粘着タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム 粘着剤弱粘着材/再剥離型 用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33159542
2020-11-28
用途:
自動車ガラスへの看板貼付
バックヤード 様

貼ったり剥がしたり、さらに再貼付ができるので、とても重宝しています。
強いて言えば、もう少し薄いタイプがあるといいなぁとは思います。

1人が参考にしています
2019-02-14
用途:
ナビ・バイクタンクバック等の吸盤補助
株式会社エス・ティ 様 (建設業・工事業)

他のレビューにも有りますが強粘着面は何としても
保護フィルムからはがすことができなく両面の使用は出来ません。
考えた方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
33159542
2018-10-02
用途:
蓋の密閉
国立大学法人東京大学 様 (教育・研究機関)

弱粘着面はよいのだが、強粘着面は保護フィルムからはがすことができなかった。当方、強粘着の面は接着剤で接着しても構わなかったので接着剤で解決したが、やや残念であった。

1人が参考にしています
対象商品:
33159567
2017-11-07
用途:
試験試料の固定
株式会社KRI 様

表は弱粘着、裏は強粘着の両面が粘着力を持ち、ケースの中に試験試料を固定するにはとても便利です。厚みがあり厚みは、柔らかい素材で出来ているため、凹凸のある試料も,固定することが出来ます。
シートを都合の良い大きさにカット出来るのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする