100F80T-10F エラストマー粘着シート 持田商工 33159567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エラストマー粘着シート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番1-8541-03
内容量1枚注文コード33159567品番100F80T-10F
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。
粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。
弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。

用途
机の上・クリーンルーム等の硬いものに
アズワン品番1-8541-03タイプ片面弱粘着他面強粘着タイプ寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム粘着剤弱粘着材/再剥離型、強粘着材/アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33159542
2020-11-28
用途: 自動車ガラスへの看板貼付
バックヤード

貼ったり剥がしたり、さらに再貼付ができるので、とても重宝しています。
強いて言えば、もう少し薄いタイプがあるといいなぁとは思います。

1が参考にしています
2019-02-14
用途: ナビ・バイクタンクバック等の吸盤補助
株式会社エス・ティ建設業・工事業

他のレビューにも有りますが強粘着面は何としても
保護フィルムからはがすことができなく両面の使用は出来ません。
考えた方が良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 33159542
2018-10-02
用途: 蓋の密閉
国立大学法人東京大学教育・研究機関

弱粘着面はよいのだが、強粘着面は保護フィルムからはがすことができなかった。当方、強粘着の面は接着剤で接着しても構わなかったので接着剤で解決したが、やや残念であった。

1が参考にしています
対象商品 : 33159567
2017-11-07
用途: 試験試料の固定
株式会社KRI

表は弱粘着、裏は強粘着の両面が粘着力を持ち、ケースの中に試験試料を固定するにはとても便利です。厚みがあり厚みは、柔らかい素材で出来ているため、凹凸のある試料も,固定することが出来ます。
シートを都合の良い大きさにカット出来るのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする