NBS-3D 万能スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS) 33159867

万能スタンプ台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1個注文コード33159867品番NBS-3D
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

金属やプラスチックなど紙以外なんでもくっきり押せる、万能スタンプ台。
金属、ガラス、陶器、プラスティック、二次加工紙等のインキ非吸収面への押印に。
パッキンゴムを採用した密閉性容器。
あらかじめ、盤面にインキを注入してあります。
蒸発乾燥型。

インク油性染料インキ蒸発乾燥型インク色サイズ適合金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材本体寸法(mm)113×95×16盤面サイズ(mm)96×62繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする