新朝日コーポレーション(SACOS)
新朝日コーポレーション(SACOS)の 印章用品
新朝日コーポレーション(SACOS)の スタンプ台/補充液
新朝日コーポレーション(SACOS)の スタンプ台
万能塗布用スタンプ台
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33159955
品番
NBS-3T
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
インキを注入していないので、用途に合わせたインキを塗布して使えます。
パッキンゴムを採用した密閉性容器。
インク
油性染料インキ蒸発乾燥型
サイズ
大型
用途
万能スタンプインキ。
適合
金属、陶器、ガラス、プラスチック、皮革、ゴム、トレーシングペーパー、布、木材
繰り返し・詰め替え
対応