SD-4 塗布用スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS) 33159989

塗布用スタンプ台

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ特大
内容量1個注文コード33159989品番SD-4
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

インキを注入していないので、用途に合わせたインキを塗布して使えます。

用途
ニューフラワースタンプインキ、es、スタンプインキ。
サイズ特大本体寸法(mm)166×111×18盤面サイズ(mm)146×92繰り返し・詰め替え対応
注意
密閉製容器ではありませんので、蒸発乾燥型インキは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-15
用途: 高温用の印字用で使用
ニッシンテック

近くのホームセンター数店を探しましたが、店員さんも、塗布用スタンプ台の存在も御存じなかったので、モノタロウさんで探すと、すぐに選定出来ました。当日発送ご対応で、待ち時間なく、作業終了致しました。

2025-10-24
用途: スタンプ
製造業

予備用として安かったので購入してみた。問題無く使えているので、コンパクトで十分使える商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする