KTS-3 慶弔用2色スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS) 33159998 KTS-3 慶弔用2色スタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS) 33159998

慶弔用2色スタンプ台

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33159998 品番KTS-3
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

慶事、弔辞に必要な濃淡二色スタンプ台「あったらいいな!」が形になりました。
極細の表面布で鮮明な捺印。
盤面はいつも潤いを保ち、開けたままでも硬化しません。
ゴム印、樹脂印を傷めない水性染料インキを使用。
容器は環境に優しい再生材料を使用。

インク色上段:墨、下段:うす墨 インク水性染料インキ サイズ大形 盤面サイズ(mm)109×29×2面 本体サイズ(mm)125×87×17 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする