明色エース朱肉

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33160129 品番 NLA-40
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

速乾タイプでありながら、印影の重厚感も実現させた明色エース朱肉。
極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。
印影がすばやく乾き、転写の心配がほとんどありません。
印影は、耐水・耐光・耐インキ消し・保存性に優れています。
フタを開けたままでも盤面は乾燥しません。
容器には再生樹脂を使用しています。

インク色 サイズ40号 エコマーク認定認定 方式被せ式 本体寸法(mm)Φ57×18 盤面サイズ(mm)Φ44 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 218 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする