PR-3 ポンスタンパー6 新朝日コーポレーション(SACOS) 33160217

 

PR-3 ポンスタンパー6 新朝日コーポレーション(SACOS) 33160217
PR-3 ポンスタンパー6 新朝日コーポレーション(SACOS) 33160217

ポンスタンパー6

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個文字内容回覧、FAX済、処理済、入力済、簡易書留タイプ縦横型注文コード33160217品番PR-3
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

上下6個印面タイトル(項目)内蔵。
ダイヤルを回すだけで簡単にタイトル変更。
浸透印とはインクが印面からしみ出してきて、スタンプ台を使わずにどんどん押せるハンコです。
インキの補充で繰り返し使えます。
耐水性に優れた油性染料系インキを使用。

インク色インク油性染料系インキ文字内容回覧、FAX済、処理済、入力済、簡易書留タイプ縦横型印面サイズ(mm)115×39印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 事務作業時
B-Line株式会社運輸・通信業

くるくると回すだけでしかもインクなしでスタンプできるため、事務作業がはかどります。

対象商品 : 33160208
2021-02-28
用途: 伝票の発送時
自動車・二輪車・自転車関連業

なにより6個揃えるよりコスパが抜群!
一つあれば済むので置くスペース的にも良いですね!
普通に個別に6個揃えるつもりで探していた最中に発見して、「これ!これ!これ!」ってなりました!

1が参考にしています
対象商品 : 33160208
2019-03-05
用途: 伝票類の発送時
自動車・二輪車・自転車関連業

手書きが苦手なので件数があると大変なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする