GS-1 銀朱印肉 新朝日コーポレーション(SACOS) 33160296

銀朱印肉

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ小形
内容量1個注文コード33160296品番GS-1
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

精選した原料を使用した伝統の練り朱肉。

インク色サイズ小形本体寸法(mm)Φ63×27盤面サイズ(mm)Φ52繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-28
用途: 書類作成時の印鑑
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょうどいい感じの練り方で柔らかすぎず、いいかなと思います。

対象商品 : 33160296
2019-02-04
用途: 押印
株式会社新進サービス業

高級感満載なので、こちらで購入して良かったです。しかしながら、送料が高いのをなんとかしてほしいです

対象商品 : 33160305
2019-08-05
用途: 社内文書への捺印に使用。
倉敷ステーションホテルサービス業

概ね満足ではありますが、もう少し濃い色味のほうが良かったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする